Samozávrtná skrutka pias, šošovkovitá zápustná hlava s upínaním Phillips
SKRUTKA ZAVRT SOS. ZAPUST. H2 4,2X25
Obj. č. 021342 25
EAN 4050642815551
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vŕtanie, rezanie závitov a skrutkovanie v jednom kroku so značnou úsporou času a námahy
- Zabezpečuje presný priemer vŕtaného otvoru pre každé skrutkové spojenie, minimalizuje toleranciu závitu a vďaka tomu garantuje vždy optimálne spojenie
- Zabraňuje chybám pri montáži
- Systém AW náhonu na lepší prenos krútiaceho momentu, dlhšiu životnosť a optimálne centrovanie
- Kontaktný tlak pri používaní približne 100 N, doťahovanie s hĺbkovým dorazom v prípade potreby
- Samozávrtné skrutky sa musia inštalovať pomocou vhodnej vŕtačky/skrutkovača (napr. akumulátorová vŕtačka/skrutkovač s hĺbkovým dorazom)
- Používanie úderových skrutkovačov nie je povolené
- Samozávrtné skrutky sa musia zaskrutkovať kolmo na povrch konštrukčného dielu
Pozinkované samozávrtné skrutky sa môžu používať iba na miestach, kde sa neočakávajú trvalo vlhké podmienky – kondenzácia sa nepovažuje za trvalo vlhký stav (kategória korózie ≤ C2 podľa DIN EN ISO 12944-2). Pri spojovacích prvkoch so schválením stavebného výrobku sa musí vždy dodržiavať schválenie, a to najmä časť 2, „Osobitné predpisy“.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Menovitý priemer (d1) | 4,2 mm |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Priemer hlavy (dk) | 8,1 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,9 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 3,7 mm |
Iné č. normy | Podniková norma |
Tvar hlavy | Zápustná šošovkovitá hlava |
Vnútorný pohon | H2 |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar špičky | Vŕtací hrot |
Pre hrúbku spodnej konštrukcie min. | 1,5 mm |
Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov) | 3,5 mm |
Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max. | 1700-2500 ot/min |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |