Samozávrtná skrutka pias, valcová hlava s nákružkom a AW náhon
SKRUT. PIAS ZAVRT SOS.HL S PRIR 4,8X13
Obj. č. 021874813
EAN 4046778455341
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vŕtanie, rezanie závitov a skrutkovanie v jednom kroku so značnou úsporou času a námahy
- Zabezpečuje presný priemer vŕtaného otvoru pre každé skrutkové spojenie, minimalizuje toleranciu závitu a vďaka tomu garantuje vždy optimálne spojenie
- Zabraňuje chybám pri montáži
- Systém AW náhonu na lepší prenos krútiaceho momentu, dlhšiu životnosť a optimálne centrovanie
- Prilisovaná príruba generuje menší povrchový tlak, čo pomáha predchádzať prasklinám z mechanického namáhania
- Samozávrtné skrutky sa musia inštalovať pomocou vhodnej vŕtačky/skrutkovača (napr. akumulátorová vŕtačka/skrutkovač s hĺbkovým dorazom)
- Používanie úderových skrutkovačov nie je povolené
- Samozávrtné skrutky sa musia zaskrutkovať kolmo na povrch konštrukčného dielu
Hárky údajov(X)
Samozávrtná skrutka na pripevnenie plastov a tenkých plechov ku kovovým podkladovým konštrukciám
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lamelové zinkovanie, čierna |
Menovitý priemer (d1) | 4,8 mm |
Dĺžka (l1) | 13 mm |
Priemer hlavy (dk) | 12,75 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,6 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 4,5 mm |
Iné č. normy | Podniková norma |
Tvar hlavy | Šošovková hlava s nákružkom |
Vnútorný pohon | AW25 |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Pre hrúbku spodnej konštrukcie min. | 1,5 mm |
Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov) | 4,0 mm |
Hrúbka upevnenia max. (lB) | 4 mm |
Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max. | 1200-1800 ot/min |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |