Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka pias, valcová hlava s nákružkom a AW náhon

SKRUT. PIAS ZAVRT SOS.HL S PRIR 4,8X22

Obj. č. 021874822

EAN 4046778455365

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka pias, valcová hlava s nákružkom a AW náhon

Obj. č. 021874822

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ, zinkové vločky, čierna (ZFBM), s upínaním AW
  • Vŕtanie, rezanie závitov a skrutkovanie v jednom kroku so značnou úsporou času a námahy

  • Zabezpečuje presný priemer vŕtaného otvoru pre každé skrutkové spojenie, minimalizuje toleranciu závitu a vďaka tomu garantuje vždy optimálne spojenie

  • Zabraňuje chybám pri montáži

  • Systém AW náhonu na lepší prenos krútiaceho momentu, dlhšiu životnosť a optimálne centrovanie
Upozornenie
  • Prilisovaná príruba generuje menší povrchový tlak, čo pomáha predchádzať prasklinám z mechanického namáhania

  • Samozávrtné skrutky sa musia inštalovať pomocou vhodnej vŕtačky/skrutkovača (napr. akumulátorová vŕtačka/skrutkovač s hĺbkovým dorazom)

  • Používanie úderových skrutkovačov nie je povolené

  • Samozávrtné skrutky sa musia zaskrutkovať kolmo na povrch konštrukčného dielu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Samozávrtná skrutka na pripevnenie plastov a tenkých plechov ku kovovým podkladovým konštrukciám

Materiál

Oceľ

Povrch

Lamelové zinkovanie, čierna

Menovitý priemer (d1)

4,8 mm

Dĺžka (l1)

22 mm

Priemer hlavy (dk)

12,75 mm

Výška hlavy (k1)

3,6 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

4,5 mm

Iné č. normy

Podniková norma

Tvar hlavy

Šošovková hlava s nákružkom

Vnútorný pohon

AW25

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Pre hrúbku spodnej konštrukcie min.

1,5 mm

Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov)

4,0 mm

Hrúbka upevnenia max. (lB)

13 mm

Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max.

1200-1800 ot/min

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie