Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka pias®, zápustná hlava s upínaním AW

Pias, nehr. oceľ A2, bez povrch. úpr., záp. hl. AW
SKRUTKA-ZAVRT-ZAP-A2-AW25-4,8X45

Obj. č. 020584845

EAN 4038898571421

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka pias®, zápustná hlava s upínaním AW

Obj. č. 020584845

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 300 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nehrdzavejúca oceľ A2, hlava AW

Vŕtanie, rezanie závitov, zaskrutkovanie – všetko v jednom kroku


Výrazne skracuje čas a zmenšuje námahu



Presný priemer vŕtania pre každý skrutkový spoj


  • Výsledkom je minimalizácia tolerancie závitov

  • Vždy optimálne spojenie


Predchádzanie chybám inštalácie



Inovatívny systém upnutia AW


  • Optimálny prenos uťahovacieho momentu

  • Dlhšia životnosť

  • Optimálne centrovanie

  • Rýchlejší postup montáže vďaka uťahovaniu bez námahy; potrebný kontaktný tlak na prevod uťahovacieho momentu je výrazne menší

  • Najlepší možný kontakt povrchu hrotu v skrutkovači

  • Rovnomerné rozloženie sily zamedzuje poškodeniu ochrannej povrchovej vrstvy, a tak zaručuje lepšiu odolnosť proti korózii
Upozornenie
  • Kontaktný tlak: 100 N, doťahovanie s hĺbkovým dorazom podľa potreby

  • Samozávrtné skrutky sa musia uťahovať pomocou vhodného vŕtacieho nástroja (napr. akumulátorovou vŕtačkou s hĺbkovým dorazom)

  • Používanie úderových skrutkovačov nie je povolené

  • Samozávrtné skrutky musia byť upevnené kolmo na povrch komponentu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na použitie len v hliníku a plastoch

Iné č. normy

Podniková norma

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Menovitý priemer (d1)

4,8 mm

Dĺžka (l1)

45 mm

Priemer hlavy (dk)

9,5 mm

Výška hlavy (k1)

3,5 mm

Vnútorný pohon

AW25

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

4,5 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava 80 stupňov

Druh závitu

Závit do plechu

Pre hrúbku spodnej konštrukcie min.

1,7 mm

Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov)

4,0 mm

Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max.

1200-1800 ot/min