Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka pias®, zápustná hlava s upínaním AW

Pias, oceľ, pozinkovaná, zápustná hlava, AW
SKRUTKA-ZAVRT-ZAP-AW10-(A3K)-3,5X13

Obj. č. 020573513
EAN 4038898569657

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka pias®, zápustná hlava s upínaním AW

Obj. č. 020573513

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A3K), s hlavou AW

Vŕtanie, rezanie závitov, zaskrutkovanie - všetko v jednom kroku


Výrazne tak skracuje čas a zmenšuje námahu



Presný priemer vŕtania pre každý skrutkový spoj


  • Výsledkom je minimalizácia tolerancie závitov

  • Vždy optimálne spojenie


Predchádzanie chybám inštalácie



Systém upnutia AW


  • Optimálny prenos uťahovacieho momentu

  • Dlhšia životnosť

  • Optimálne centrovanie

  • Rýchlejší postup montáže vďaka uťahovaniu bez námahy; potrebný kontaktný tlak na prevod uťahovacieho momentu je výrazne menší

  • Najlepší možný kontakt povrchu hrotu v skrutkovači

  • Rovnomerné rozloženie sily zamedzuje poškodeniu ochrannej povrchovej vrstvy, a tak zaručuje lepšiu odolnosť proti korózii
Upozornenie
  • Kontaktný tlak pri používaní pribl. 100 N, dotiahnutie s hĺbkovým dorazom v prípade potreby.

  • Samozávrtné skrutky sa musia uťahovať pomocou vhodného vŕtacieho nástroja (napr. akumulátorovou vŕtačkou s hĺbkovým dorazom).

  • Používanie rázových skrutkovačov nie je povolené.

  • Samozávrtné skrutky musia byť umiestnené kolmo na povrch komponentu.

Pozinkované samozávrtné skrutky možno použiť len na miestach bez prítomnosti vlhkosti. V prípade upínacích prvkov so stavebným schválením je potrebné dodržiavať dané schválenie a obzvlášť časť 2, „Špeciálne predpisy“.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Iné č. normy

Podniková norma

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Menovitý priemer (d1)

3.5 mm

Dĺžka (l1)

13 mm

Priemer hlavy (dk)

6.8 mm

Výška hlavy (k1)

2.5 mm

Vnútorný pohon

AW10

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

3 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava 80 stupňov

Druh závitu

Závit do plechu

Pre hrúbku spodnej konštrukcie min.

1.5 mm

Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov)

2.5 mm

Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max.

1700-2500 ot/min

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie