Samozávrtná skrutka pias®, zápustná hlava s upínaním AW
Pias, oceľ, pozinkovaná, zápustná hlava, AW
SKRUTKA-ZAVRT-ZAP-AW25-(A3K)-4,8X25
Obj. č. 020574825
EAN 4038898570066
 
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vŕtanie, rezanie závitov, zaskrutkovanie - všetko v jednom kroku
Výrazne tak skracuje čas a zmenšuje námahu
Presný priemer vŕtania pre každý skrutkový spoj
- Výsledkom je minimalizácia tolerancie závitov
- Vždy optimálne spojenie
Predchádzanie chybám inštalácie
Systém upnutia AW
- Optimálny prenos uťahovacieho momentu
- Dlhšia životnosť
- Optimálne centrovanie
- Rýchlejší postup montáže vďaka uťahovaniu bez námahy; potrebný kontaktný tlak na prevod uťahovacieho momentu je výrazne menší
- Najlepší možný kontakt povrchu hrotu v skrutkovači
- Rovnomerné rozloženie sily zamedzuje poškodeniu ochrannej povrchovej vrstvy, a tak zaručuje lepšiu odolnosť proti korózii
- Kontaktný tlak pri používaní pribl. 100 N, dotiahnutie s hĺbkovým dorazom v prípade potreby.
- Samozávrtné skrutky sa musia uťahovať pomocou vhodného vŕtacieho nástroja (napr. akumulátorovou vŕtačkou s hĺbkovým dorazom).
- Používanie rázových skrutkovačov nie je povolené.
- Samozávrtné skrutky musia byť umiestnené kolmo na povrch komponentu.
Pozinkované samozávrtné skrutky možno použiť len na miestach bez prítomnosti vlhkosti. V prípade upínacích prvkov so stavebným schválením je potrebné dodržiavať dané schválenie a obzvlášť časť 2, „Špeciálne predpisy“.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
|  | |
| Iné č. normy | Podniková norma | 
| Materiál | Oceľ | 
| Povrch | Pozinkované | 
| Menovitý priemer (d1) | 4,8 mm | 
| Dĺžka (l1) | 25 mm | 
| Priemer hlavy (dk) | 9,5 mm | 
| Výška hlavy (k1) | 3,5 mm | 
| Vnútorný pohon | AW25 | 
| Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 4,5 mm | 
| Tvar hlavy | Zápustná hlava 80 stupňov | 
| Druh závitu | Závit do plechu | 
| Pre hrúbku spodnej konštrukcie min. | 1,7 mm | 
| Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov) | 4,0 mm | 
| Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max. | 1200-1800 ot/min | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |