Samozávrtná skrutka pias®, zápustná hlava s upínaním AW
Pias, oceľ, pozinkovaná, zápustná hlava, AW
SKRUTKA-ZAVRT-ZAP-AW25-(A3K)-4,8X50
Obj. č. 020574850
EAN 4038898568995
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vŕtanie, rezanie závitov, zaskrutkovanie - všetko v jednom kroku
Výrazne tak skracuje čas a zmenšuje námahu
Presný priemer vŕtania pre každý skrutkový spoj
- Výsledkom je minimalizácia tolerancie závitov
 - Vždy optimálne spojenie
 
Predchádzanie chybám inštalácie
Systém upnutia AW
- Optimálny prenos uťahovacieho momentu
 - Dlhšia životnosť
 - Optimálne centrovanie
 - Rýchlejší postup montáže vďaka uťahovaniu bez námahy; potrebný kontaktný tlak na prevod uťahovacieho momentu je výrazne menší
 - Najlepší možný kontakt povrchu hrotu v skrutkovači
 - Rovnomerné rozloženie sily zamedzuje poškodeniu ochrannej povrchovej vrstvy, a tak zaručuje lepšiu odolnosť proti korózii
 
- Kontaktný tlak pri používaní pribl. 100 N, dotiahnutie s hĺbkovým dorazom v prípade potreby.
 - Samozávrtné skrutky sa musia uťahovať pomocou vhodného vŕtacieho nástroja (napr. akumulátorovou vŕtačkou s hĺbkovým dorazom).
 - Používanie rázových skrutkovačov nie je povolené.
 - Samozávrtné skrutky musia byť umiestnené kolmo na povrch komponentu.
 
Pozinkované samozávrtné skrutky možno použiť len na miestach bez prítomnosti vlhkosti. V prípade upínacích prvkov so stavebným schválením je potrebné dodržiavať dané schválenie a obzvlášť časť 2, „Špeciálne predpisy“.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Iné č. normy  | Podniková norma  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Pozinkované  | 
Menovitý priemer (d1)  | 4,8 mm  | 
Dĺžka (l1)  | 50 mm  | 
Priemer hlavy (dk)  | 9,5 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 3,5 mm  | 
Vnútorný pohon  | AW25  | 
Dĺžka hrotu vrtáka (lp)  | 4,5 mm  | 
Tvar hlavy  | Zápustná hlava 80 stupňov  | 
Druh závitu  | Závit do plechu  | 
Pre hrúbku spodnej konštrukcie min.  | 1,7 mm  | 
Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov)  | 4,0 mm  | 
Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max.  | 1200-1800 ot/min  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |