Samozávrtná skrutka pias®, zápustná hlava s upínaním AW
Pias, oceľ, pozinkovaná, zápustná hlava, AW
SKRUTKA-ZAVRT-ZAP-AW25-(A3K)-5,5X38
Obj. č. 020575538
EAN 4038898573067
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vŕtanie, rezanie závitov, zaskrutkovanie - všetko v jednom kroku
Výrazne tak skracuje čas a zmenšuje námahu
Presný priemer vŕtania pre každý skrutkový spoj
- Výsledkom je minimalizácia tolerancie závitov
- Vždy optimálne spojenie
Predchádzanie chybám inštalácie
Systém upnutia AW
- Optimálny prenos uťahovacieho momentu
- Dlhšia životnosť
- Optimálne centrovanie
- Rýchlejší postup montáže vďaka uťahovaniu bez námahy; potrebný kontaktný tlak na prevod uťahovacieho momentu je výrazne menší
- Najlepší možný kontakt povrchu hrotu v skrutkovači
- Rovnomerné rozloženie sily zamedzuje poškodeniu ochrannej povrchovej vrstvy, a tak zaručuje lepšiu odolnosť proti korózii
- Kontaktný tlak pri používaní pribl. 100 N, dotiahnutie s hĺbkovým dorazom v prípade potreby.
- Samozávrtné skrutky sa musia uťahovať pomocou vhodného vŕtacieho nástroja (napr. akumulátorovou vŕtačkou s hĺbkovým dorazom).
- Používanie rázových skrutkovačov nie je povolené.
- Samozávrtné skrutky musia byť umiestnené kolmo na povrch komponentu.
Pozinkované samozávrtné skrutky možno použiť len na miestach bez prítomnosti vlhkosti. V prípade upínacích prvkov so stavebným schválením je potrebné dodržiavať dané schválenie a obzvlášť časť 2, „Špeciálne predpisy“.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Iné č. normy | Podniková norma |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Menovitý priemer (d1) | 5,5 mm |
Dĺžka (l1) | 38 mm |
Priemer hlavy (dk) | 10,8 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,8 mm |
Vnútorný pohon | AW25 |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 5,7 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava 80 stupňov |
Druh závitu | Závit do plechu |
Pre hrúbku spodnej konštrukcie min. | 2 mm |
Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov) | 5,3 mm |
Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max. | 1200-1800 ot/min |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |