Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka pias®, zápustná šošovkovitá hlava s upínaním AW

pias nerez. A2, šoš. záp. hl. AW
SKRUTKA-ZAVRT-SOS-A2-AW25-4,8X22

Obj. č. 020514822

EAN 4038898087069

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka pias®, zápustná šošovkovitá hlava s upínaním AW

Obj. č. 020514822

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nehrdzavejúca oceľ A2, plochá zápustná šošovkovitá hlava so systémom doťahovania AW

Vŕtanie, rezanie závitov, zaskrutkovanie – všetko v jednom kroku



Výrazne skracuje čas a zmenšuje námahu



Presný priemer vŕtania pre každý skrutkový spoj


  • Výsledkom je minimalizácia tolerancie závitov

  • Vždy optimálne spojenie


Predchádzanie chybám inštalácie



Optimálny prenos uťahovacieho momentu vďaka upnutiu AW



Systém upnutia AW:


  • Lepší prenos uťahovacieho momentu

  • Dlhšia prevádzková životnosť

  • Optimálne centrovanie

  • Lepší montážny výkon vďaka zaskrutkovaniu bez únavy; požadovaný kontaktný tlak na prenos uťahovacích momentov je podstatne nižší

  • Najlepší možný kontakt povrchu hrotu v skrutkovači

  • Rovnomerné rozloženie sily zamedzuje poškodeniu ochrannej povrchovej vrstvy, a tak zaručuje lepšiu odolnosť proti korózii
Upozornenie
  • Samozávrtné skrutky sa musia uťahovať pomocou vhodného vŕtacieho nástroja (napr. akumulátorovou vŕtačkou s hĺbkovým dorazom)

  • Používanie úderových skrutkovačov nie je povolené

  • Samozávrtné skrutky musia byť upevnené kolmo na povrch komponentu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné len na použitie v hliníku a plastoch

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Menovitý priemer (d1)

4,8 mm

Dĺžka (l1)

22 mm

Priemer hlavy (dk)

9,5 mm

Výška hlavy (k1)

3,5 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

4,5 mm

Iné č. normy

Podniková norma

Tvar hlavy

Zápustná šošovkovitá hlava

Vnútorný pohon

AW25

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Pre hrúbku spodnej konštrukcie min.

1,7 mm

Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov)

4,0 mm

Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max.

1200-1800 ot/min

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hrot AW® C 8.0 (5/16 palca) s patentovaným hrotom AW a farebným rozlíšením

BIT AW25 SVETLOZELENY 5/16 L32MM

x 5 ks