Samozávrtná skrutka pias®, zápustná šošovkovitá hlava s upínaním AW
Pias, oceľ, pozinkovaná, zdvih. zápustná hlava AW
SKRUTKA-ZAVRT-SOS-AW20-(A3K)-3,9X22
Obj. č. 020539 22
EAN 4038898085584
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vŕtanie, rezanie závitov, zaskrutkovanie – všetko v jednom kroku
Výrazne tak skracuje čas a zmenšuje námahu
Presný priemer vŕtania pre každý skrutkový spoj
- Výsledkom je minimalizácia tolerancie závitov
 - Vždy optimálne spojenie
 
Predchádzanie chybám inštalácie
Systém upnutia AW:
- Lepší prenos uťahovacieho momentu
 - Dlhšia životnosť
 - Optimálne centrovanie
 - Rýchlejší postup montáže vďaka uťahovaniu bez námahy; potrebný kontaktný tlak na prevod uťahovacieho momentu je výrazne menší
 - Najlepší možný kontakt povrchu hrotu v skrutkovači
 - Rovnomerné rozloženie sily zamedzuje poškodeniu ochrannej povrchovej vrstvy, a tak zaručuje lepšiu odolnosť proti korózii
 
- Kontaktný tlak pri používaní približne 100 N, doťahovanie s hĺbkovým dorazom v prípade potreby
 - Samozávrtné skrutky sa musia uťahovať pomocou vhodného vŕtacieho nástroja (napr. akumulátorovou vŕtačkou s hĺbkovým dorazom)
 - Používanie úderových skrutkovačov nie je povolené
 - Samozávrtné skrutky musia byť upevnené kolmo na povrch komponentu
 
Galvanizované samozávrtné skrutky možno použiť len na miestach, kde sa neočakáva vlhkosť. Pri kotviacich prvkoch so stavebným schválením je potrebné dodržiavať dané schválenie a obzvlášť časť 2, „Špeciálne predpisy“.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Pozinkované  | 
Menovitý priemer (d1)  | 3,9 mm  | 
Dĺžka (l1)  | 22 mm  | 
Priemer hlavy (dk)  | 7,5 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 3,4 mm  | 
Dĺžka hrotu vrtáka (lp)  | 3,1 mm  | 
Iné č. normy  | Podniková norma  | 
Tvar hlavy  | Zápustná šošovkovitá hlava  | 
Vnútorný pohon  | AW20  | 
Druh závitu  | Závit do plechu  | 
Vyhotovenie závitu  | Úplný závit  | 
Tvar špičky  | Vŕtací hrot  | 
Pre hrúbku spodnej konštrukcie min.  | 1,5 mm  | 
Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov)  | 3,0 mm  | 
Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max.  | 1700-2500 ot/min  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!