Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka pias®, zápustná šošovkovitá hlava s upínaním AW

Pias, oceľ, pozinkovaná, zdvih. zápustná hlava AW
SKRUTKA-ZAVRT-SOS-AW20-(A3K)-4,2X32

Obj. č. 020542 32

EAN 4038898085928

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka pias®, zápustná šošovkovitá hlava s upínaním AW

Obj. č. 020542 32

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A3K). Šošovkovitá zápustná hlava v plochom vyhotovení s upínaním AW

Vŕtanie, rezanie závitov, zaskrutkovanie – všetko v jednom kroku


Výrazne tak skracuje čas a zmenšuje námahu



Presný priemer vŕtania pre každý skrutkový spoj


  • Výsledkom je minimalizácia tolerancie závitov

  • Vždy optimálne spojenie


Predchádzanie chybám inštalácie



Systém upnutia AW:


  • Lepší prenos uťahovacieho momentu

  • Dlhšia životnosť

  • Optimálne centrovanie

  • Rýchlejší postup montáže vďaka uťahovaniu bez námahy; potrebný kontaktný tlak na prevod uťahovacieho momentu je výrazne menší

  • Najlepší možný kontakt povrchu hrotu v skrutkovači

  • Rovnomerné rozloženie sily zamedzuje poškodeniu ochrannej povrchovej vrstvy, a tak zaručuje lepšiu odolnosť proti korózii
Upozornenie
  • Kontaktný tlak pri používaní približne 100 N, doťahovanie s hĺbkovým dorazom v prípade potreby

  • Samozávrtné skrutky sa musia uťahovať pomocou vhodného vŕtacieho nástroja (napr. akumulátorovou vŕtačkou s hĺbkovým dorazom)

  • Používanie úderových skrutkovačov nie je povolené

  • Samozávrtné skrutky musia byť upevnené kolmo na povrch komponentu

Galvanizované samozávrtné skrutky možno použiť len na miestach, kde sa neočakáva vlhkosť. Pri kotviacich prvkoch so stavebným schválením je potrebné dodržiavať dané schválenie a obzvlášť časť 2, „Špeciálne predpisy“.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Menovitý priemer (d1)

4,2 mm

Dĺžka (l1)

32 mm

Priemer hlavy (dk)

8,1 mm

Výška hlavy (k1)

3,7 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

3,7 mm

Iné č. normy

Podniková norma

Tvar hlavy

Zápustná šošovkovitá hlava

Vnútorný pohon

AW20

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Pre hrúbku spodnej konštrukcie min.

1,5 mm

Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov)

3,5 mm

Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max.

1700-2500 ot/min

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hrot AW® C 8.0 (5/16 palca) s patentovaným hrotom AW a farebným rozlíšením

BIT AW20 SVETLOORANZOVY 5/16 L32MM

x 5 ks