Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka pias®, zápustná šošovkovitá s drážkou H

pias W-213 poz. oceľ, zápustná šošovkovitá hlava
SKRUTKA ZAVRT SOS. ZAPUST. H2 3,5X19

Obj. č. 021335 19

EAN 4011231271745

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka pias®, zápustná šošovkovitá s drážkou H

Obj. č. 021335 19

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A3K), zápustná šošovkovitá hlava s hlavou Phillips

Vŕtanie, rezanie závitov, zaskrutkovanie – všetko v jednom kroku


Výrazne tak skracuje čas a zmenšuje námahu



Presný priemer vŕtania pre každý skrutkový spoj


  • Výsledkom je minimalizácia tolerancie závitov

  • Vždy optimálne spojenie


Predchádzanie chybám inštalácie

Upozornenie
  • Kontaktný tlak pri používaní približne 100 N, doťahovanie s hĺbkovým dorazom v prípade potreby

  • Samozávrtné skrutky sa musia uťahovať pomocou vhodného vŕtacieho nástroja (napr. akumulátorovou vŕtačkou s hĺbkovým dorazom)

  • Používanie úderových skrutkovačov nie je povolené

  • Samozávrtné skrutky musia byť upevnené kolmo na povrch komponentu

Galvanizované samozávrtné skrutky možno použiť len na miestach, kde sa neočakáva vlhkosť. Pri kotviacich prvkoch so stavebným povolením je potrebné dodržiavať dané povolenia a obzvlášť časť 2, „Špeciálne predpisy“.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Menovitý priemer (d1)

3,5 mm

Dĺžka (l1)

19 mm

Priemer hlavy (dk)

6,8 mm

Výška hlavy (k1)

3,3 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

3,0 mm

Iné č. normy

Podniková norma

Tvar hlavy

Zápustná šošovkovitá hlava

Vnútorný pohon

H2

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Pre hrúbku spodnej konštrukcie min.

1,5 mm

Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov)

2,5 mm

Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max.

1700-2500 ot/min