Samozávrtná skrutka pias®, zápustná šošovkovitá s drážkou H
pias W-213 poz. oceľ, zápustná šošovkovitá hlava
SKRUTKA ZAVRT SOS. ZAPUST. H2 4,2X38
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vŕtanie, rezanie závitov, zaskrutkovanie – všetko v jednom kroku
Výrazne tak skracuje čas a zmenšuje námahu
Presný priemer vŕtania pre každý skrutkový spoj
- Výsledkom je minimalizácia tolerancie závitov
- Vždy optimálne spojenie
Predchádzanie chybám inštalácie
- Kontaktný tlak pri používaní približne 100 N, doťahovanie s hĺbkovým dorazom v prípade potreby
- Samozávrtné skrutky sa musia uťahovať pomocou vhodného vŕtacieho nástroja (napr. akumulátorovou vŕtačkou s hĺbkovým dorazom)
- Používanie úderových skrutkovačov nie je povolené
- Samozávrtné skrutky musia byť upevnené kolmo na povrch komponentu
Galvanizované samozávrtné skrutky možno použiť len na miestach, kde sa neočakáva vlhkosť. Pri kotviacich prvkoch so stavebným povolením je potrebné dodržiavať dané povolenia a obzvlášť časť 2, „Špeciálne predpisy“.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Menovitý priemer (d1) | 4,2 mm |
Dĺžka (l1) | 38 mm |
Priemer hlavy (dk) | 8,1 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,9 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 3,7 mm |
Iné č. normy | Podniková norma |
Tvar hlavy | Zápustná šošovkovitá hlava |
Vnútorný pohon | H2 |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar špičky | Vŕtací hrot |
Pre hrúbku spodnej konštrukcie min. | 1,5 mm |
Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov) | 3,5 mm |
Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max. | 1700-2500 ot/min |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |