Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka piasta®, guľatá zapustená hlava

Piasta, nehrdzavejúca oceľ A2, lamel. pozink., H
SKRUTKA ZAVRT PLOCH. H2 (RUS) 3,5X19

Obj. č. 021183519

EAN 4011231268868

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka piasta®, guľatá zapustená hlava

Obj. č. 021183519

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nehrdzavejúca oceľ A2 s vŕtacím hrotom a tvarovaným závitom vyrobeným z kalenej ocele a kužeľovou drážkou H. Pre upevňovacie prvky v hliníkových a oceľových konštrukciách v oblastiach bez schválenia

Na estetické upevnenie na viditeľných miestach bez použitia ďalšej tesniacej podložky



Skrátenie času montáže vŕtacím hrotom najmenej o 50 %:


  • Vŕtanie bez jamkovania

  • Rezanie závitov

  • Upevňovanie

všetko jedným úkonom

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Bimetal

Povrch

lamelové pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Spôsob upínania

H

Druh závitu

Závit do plechu

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Podzemné

Oceľ, Hliník

Menovitý priemer (d1)

3,5 mm

Dĺžka (l1)

19 mm

Priemer hlavy (dk)

7,5 mm

Výška hlavy (k1)

2,7 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

3,5 mm

Dĺžka závitu (so závrtným hrotom)

18 mm

Vnútorný pohon

H2

Pre hrúbku spodnej konštrukcie min.

0,75 mm

Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov)

2,5 mm

Pre hrúbku spodnej konštrukcie max.

1,5 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

1-9 mm

Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max.

1700-2500 ot/min

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie