Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka piasta®, guľatá zapustená hlava

Piasta, nehrdzavejúca oceľ A2, lamel. pozink., H
SKRUTKA ZAVRT PLOCH. H2 (RUS) 4,2X22

Obj. č. 021184222

EAN 4011231268950

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka piasta®, guľatá zapustená hlava

Obj. č. 021184222

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nehrdzavejúca oceľ A2 s vŕtacím hrotom a tvarovaným závitom vyrobeným z kalenej ocele a kužeľovou drážkou H. Pre upevňovacie prvky v hliníkových a oceľových konštrukciách v oblastiach bez schválenia

Na estetické upevnenie na viditeľných miestach bez použitia ďalšej tesniacej podložky



Skrátenie času montáže vŕtacím hrotom najmenej o 50 %:


  • Vŕtanie bez jamkovania

  • Rezanie závitov

  • Upevňovanie

všetko jedným úkonom

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Bimetal

Povrch

lamelové pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Spôsob upínania

H

Druh závitu

Závit do plechu

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Podzemné

Oceľ, Hliník

Menovitý priemer (d1)

4,2 mm

Dĺžka (l1)

22 mm

Priemer hlavy (dk)

8,2 mm

Výška hlavy (k1)

3 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

4,5 mm

Dĺžka závitu (so závrtným hrotom)

20,5 mm

Vnútorný pohon

H2

Pre hrúbku spodnej konštrukcie min.

1 mm

Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov)

3 mm

Pre hrúbku spodnej konštrukcie max.

2 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

1,5-10,25 mm

Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max.

1700-2500 ot/min

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie