Samozávrtná skrutka piasta®, guľatá zapustená hlava
Piasta, nehrdzavejúca oceľ A2, lamel. pozink., H
SKRUTKA ZAVRT PLOCH. H2 (RUS) 4,8X19


Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na estetické upevnenie na viditeľných miestach bez použitia ďalšej tesniacej podložky
Skrátenie času montáže vŕtacím hrotom najmenej o 50 %:
- Vŕtanie bez jamkovania
- Rezanie závitov
- Upevňovanie
všetko jedným úkonom
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Bimetal |
Povrch | lamelové pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Spôsob upínania | H |
Druh závitu | Závit do plechu |
Tvar špičky | Vŕtací hrot |
Podzemné | Oceľ, Hliník |
Menovitý priemer (d1) | 4,8 mm |
Dĺžka (l1) | 19 mm |
Priemer hlavy (dk) | 9,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,5 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 5 mm |
Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) | 17 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
Pre hrúbku spodnej konštrukcie min. | 1,5 mm |
Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov) | 4,4 mm |
Pre hrúbku spodnej konštrukcie max. | 3 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 1,5-7,25 mm |
Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max. | 1700-2500 ot/min |