Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka piasta®, šesťhranná hlava so zníženým vŕtacím hrotom

Závitorezná fasádna skrutka piasta, reduk.závr.hr.
SKRUTKA 6HR PIASTA A2 4,8X38

Obj. č. 0214864838

EAN 4011231276221

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka piasta®, šesťhranná hlava so zníženým vŕtacím hrotom

Obj. č. 0214864838

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nehrdzavejúca oceľ A2 so zníženým vŕtacím hrotom a lisovaným závitom vyrobeným z kalenej ocele. Na upevnenie tenkostenných profilových panelov (stykové spoje) vyrobených z ocele a hliníka v neschválených oblastiach

Skrátenie času montáže pomocou vŕtacieho hrotu o 50 %:


  • Vŕtanie bez stredovej perforácie

  • Rezanie závitov

  • Upevňovanie

Všetko v jednom kroku

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Bimetal

Povrch

lamelové pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava s objímkou

Spôsob upínania

Šesťhran

Druh závitu

Závit do plechu

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Podzemné

Oceľ, Hliník

Menovitý priemer (d1)

4,8 mm

Dĺžka (l1)

38 mm

Priemer hlavy (dk)

10,9 mm

Výška hlavy (k1)

5,4 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

4,5 mm

Dĺžka závitu (so závrtným hrotom)

36 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS8

Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov)

2,5 mm

Pre hrúbku spodnej konštrukcie max.

1,5 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

2,5-24,5 mm

Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max.

1700-2500 ot/min

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie