Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka, plochá hlava, Minipoint pias®

Pias Minipoint, pozinkovaná oceľ, H
SKRUTKA SAMOZAVRTNA H2 A3K M4X10

Obj. č. 0211003910

EAN 4038898423157

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka, plochá hlava, Minipoint pias®

Obj. č. 0211003910

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Minipoint s upínaním H

Vhodná predovšetkým na tenké plechy



Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A3K)



S metrickým závitom



Vŕtanie, rezanie závitov, zaskrutkovanie - všetko v jednom kroku


Výrazne tak skracuje čas a zmenšuje námahu



Presný priemer vŕtania pre každý skrutkový spoj


  • Minimalizuje toleranciu závitu

  • Vždy optimálne spojenie


Predchádzanie chybám inštalácie



Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Tvar hlavy

Plochá hlava

Spôsob upínania

H

Druh závitu

Metrický závit

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Menovitý priemer (d1)

4 mm

Dĺžka (l1)

10 mm

Priemer hlavy (dk)

8,2 mm

Výška hlavy (k1)

3 mm

Vnútorný pohon

H2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie