Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka, plochá hlava

Pias, oceľ, pozink., metr. závit, valcová hlava H

Obj. č. 021100416

EAN 4038898423164

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka, plochá hlava

Obj. č. 021100416

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pias, pozinkovaná oceľ, metrický závit, plochá hlava H
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Plochá hlava

Spôsob upínania

H

Druh závitu

Metrický závit

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Menovitý priemer (d1)

4 mm

Dĺžka (l1)

16 mm

Priemer hlavy (dk)

7,5 mm

Výška hlavy (k1)

2,80 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

3,1 mm

Vnútorný pohon

H2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie