Samozávrtná skrutka, plochá hlava s krížovou drážkou H pias®
Pias, nehr. oceľ A2, šošov. zápustná hlava, H
Obj. č.
021114213
EAN 4038898424826
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pias A2 nehrdzavejúca oceľ, plochá hlava so zapustenou hlavou H
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Plochá hlava |
Spôsob upínania | H |
Druh závitu | Závit do plechu |
Tvar špičky | Vŕtací hrot |
Menovitý priemer (d1) | 4,2 mm |
Dĺžka (l1) | 13 mm |
Priemer hlavy (dk) | 7,84 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,75 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 2,9 mm |
Vnútorný pohon | H2 |