Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka, plochá hlava s krížovou drážkou H pias®

SCR-DBIT-PANHD-A2-H2-4,2X25

Obj. č. 021114225

EAN 4038898424864

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka, plochá hlava s krížovou drážkou H pias®

Obj. č. 021114225

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pias A2 nehrdzavejúca oceľ, plochá hlava so zapustenou hlavou H
Upozornenie
  • Samozávrtné skrutky sa musia uťahovať pomocou vhodného vŕtacieho nástroja (napr. akumulátorovou vŕtačkou s hĺbkovým dorazom)

  • Používanie príklepových skrutkovačov nie je povolené

  • Samozávrtné skrutky sa musia upevniť kolmo na povrch komponentu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Plochá hlava

Spôsob upínania

H

Druh závitu

Závit do plechu

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Menovitý priemer (d1)

4,2 mm

Dĺžka (l1)

25 mm

Priemer hlavy (dk)

7,84 mm

Výška hlavy (k1)

2,75 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

2,9 mm

Vnútorný pohon

H2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie