Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka, plochá hlava s krížovou drážkou H pias®

Pias, nehr. oceľ A2, šošov. zápustná hlava, H
SKRUT. VRTACIA PIAS DIN7504 3,9X19 A2

Obj. č. 021113919

EAN 4011231265652

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka, plochá hlava s krížovou drážkou H pias®

Obj. č. 021113919

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pias A2 nehrdzavejúca oceľ, plochá hlava so zapustenou hlavou H
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Plochá hlava

Spôsob upínania

H

Druh závitu

Závit do plechu

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Menovitý priemer (d1)

3,9 mm

Dĺžka (l1)

19 mm

Priemer hlavy (dk)

7,14 mm

Výška hlavy (k1)

2,55 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

2,6 mm

Vnútorný pohon

H2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie