Samozávrtná skrutka podľa DIN 7981
DIN 7981 nehrdzavejúca oceľ A2, valcová hlava TX
SKRUTKA SAMOREZNA FL.7981 A2 4,8X16
Obj. č. 012504816
EAN 8717148025667
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S tvarovanou podložkou
- Uťahovací profil TX
- S tvarovanou podložkou
- V súlade s normou DIN 7981
- Materiál: A2
- Povrch: bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na upevnenie mäkkých materiálov (napr. plastov) k interiéru motorových vozidiel, napr., palubné dosky, obloženie interiéru, sedadlá vozidla a pod.
![]() | |
Normy | DIN 7981 podobné |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A2, 1.4303 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | C |
Menovitý priemer (d1) | 4,8 mm |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Priemer hlavy (dk) | 11,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,9 mm |
Spôsob upínania | Vnútorný TX |
Vnútorný pohon | TX25 |
Druh závitu | Závit do plechu |