Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka podľa DIN 7981

DIN 7981 nehrdzavejúca oceľ A2, valcová hlava TX
SKRUTKA TX DIN7981 A2 4,8X13

Obj. č. 012504813

EAN 8717148025650

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka podľa DIN 7981

Obj. č. 012504813

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S tvarovanou podložkou
  • Uťahovací profil TX

  • S tvarovanou podložkou

  • V súlade s normou DIN 7981

  • Materiál: A2

  • Povrch: bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevnenie mäkkých materiálov (napr. plastov) k interiéru motorových vozidiel, napr., palubné dosky, obloženie interiéru, sedadlá vozidla a pod.

Normy

DIN 7981 podobné

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A2, 1.4303

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

C

Menovitý priemer (d1)

4,8 mm

Dĺžka (l1)

13 mm

Priemer hlavy (dk)

11,5 mm

Výška hlavy (k1)

2,9 mm

Spôsob upínania

Vnútorný TX

Vnútorný pohon

TX25

Druh závitu

Závit do plechu

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie