Samozávrtná skrutka s trúbkovitou hlavou
GEFU, oceľ, lam. zink., čierna, TXP, trúbk. hlava
SKR ZAP 22MM DIN7500 TXP40 ZFSHL M8X50
Obj. č. 0209921850
EAN 4062856136025
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Závitotvárniaca skrutka s veľkou zápustnou hlavou na upevňovanie podlahových panelov k oceľovým podkladom
Závitorezné skrutky vytvárajú závit matice v liatych slepých otvoroch, okrajových otvoroch, vŕtaných, laserom vytváraných a dierovaných plechových dieloch. Na rozdiel od prerezávania závitu sa pri valcovaní závitov nenarúša štruktúra materiálu v protizávite. Namiesto toho sa materiál premiestni a mechanicky spevňuje.
Drážkovací hrot nie je vhodný na montáž. Dĺžka drážkovacieho hrotu je 5XP (P = stúpanie závitu, pri priemere M8 sa P = 1,25 mm).
Hárky údajov(X)
Montáž podlahových panelov pre prívesy, nakladacie plošiny, sklady atď.
- Podlahový panel (drevené/viacvrstvové dosky) predvŕtajte použitím priemeru min. 9 mm
- V otvoroch v podlahovom paneli vytvorte zapustenie podľa veľkej zápustnej hlavy skrutky alebo určenej hĺbky zapustenia
- Predvŕtajte oceľový podklad pre drážku závitu M8
- Pri výbere priemeru vrtáka berte do úvahy pevnosť a hrúbku materiálu (odporúča sa priemer 7,2 mm)
Odporúča sa vykonať predbežné testovanie.
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Priemer hlavy (dk) | 22,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 6 mm |
Normy | DIN 7500-1 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lamelové zinkovanie, čierna |
Vnútorný pohon | TXP40 |
Druh závitu | Metrický závit |
Orientačné hodnoty pre priemery dier | 7,2 mm |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Tvar hlavy | Trúbková hlava |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!