Samozávrtná skrutka, šesťhranná hlava a závitový kolík Varibos
Varibos šesťhranná hlava, pozinkovaná oceľ
SKRUTKA-ZAVRT-6HR-KOLIK-(A2K)-6X6/20
Obj. č. 020700066
EAN 4045727052228
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
So šesťhrannou hlavou a svorníkom
- Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
- Závrtná skrutka so samozávrtným závitom a šesťhrannou hlavou so svorníkom (štandardný metrický závit)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Na rýchle a jednoduché upevnenie nasledujúcich prvkov do kovových podkladových konštrukcií:
- Potrubné objímky
- Okrúhle a šesťhranné rozperné manžety
- Naskrutkovanie rozperných svoriek
- Montážne oká
- Závesy rúrok
- Univerzálna kocka
- Závesné matice DIN 582
- Metrické svorky Elmo
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Vývodný závit (d1) | M6 |
Menovitý priemer (d2) | 6,3 mm |
Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) (l1) | 20 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (l2) | 6 mm |
Priemer príruby (dc) | 13 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS10 |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 8 mm |
Hrúbka materiálu min./max. | 1,75-6 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!