Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka, šesťhranná hlava a závitový kolík Varibos

Varibos šesťhranná hlava, pozinkovaná oceľ
SKRUTKA-ZAVRT-6HR-KOLIK-(A2K)-8X15/20

Obj. č. 0207000815

EAN 4045727052426

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka, šesťhranná hlava a závitový kolík Varibos

Obj. č. 0207000815

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

So šesťhrannou hlavou a svorníkom
  • Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

  • Závrtná skrutka so samozávrtným závitom a šesťhrannou hlavou so svorníkom (štandardný metrický závit)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na rýchle a jednoduché upevnenie nasledujúcich prvkov do kovových podkladových konštrukcií:


  • Potrubné objímky

  • Okrúhle a šesťhranné rozperné manžety

  • Naskrutkovanie rozperných svoriek

  • Montážne oká

  • Závesy rúrok

  • Univerzálna kocka

  • Závesné matice DIN 582

  • Metrické svorky Elmo

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Vývodný závit (d1)

M8

Menovitý priemer (d2)

6,3 mm

Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) (l1)

20 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (l2)

15 mm

Priemer príruby (dc)

16 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS13

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

8 mm

Hrúbka materiálu min./max.

1,75-6 mm

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nástrčný kľúč 1/4 šesťhran, bez magnetu

KLUC ZAKL UDER 1/4 10 L50MM

S upínacím držiakom na hroty
x 1 ks
Nástrčný kľúč 1/4 šesťhran, bez magnetu

KLUC ZAKL UDER 1/4 13

S upínacím držiakom na hroty
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie