Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka, šesťhranná hlava, nehrdzavejúca oceľ A2 s tesniacou podložkou pias®

Samozáv. skr. fasád. konštr., Pias, tesn. podl. A2
SKRUTKA ZAVRT.PIAS 6 HR A2 WSH16 6,3X32

Obj. č. 0214163326

EAN 4011231272568

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka, šesťhranná hlava, nehrdzavejúca oceľ A2 s tesniacou podložkou pias®

Obj. č. 0214163326

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Skrutka a tesniaca podložka vyrobené z nehrdzavejúcej ocele na upevňovanie hliníkových profilov na hliníkové podklady ≤ 4 mm

Tesniaca podložka pozostáva z kovovej zadnej časti z nehrdzavejúcej ocele A2 s vulkanizovaným tesnením vyrobeným z vysokokvalitného EPDM



Skrátenie času montáže pomocou vŕtacieho hrotu o 50 %:


  • Vŕtanie bez stredovej perforácie

  • Rezanie závitov

  • Upevňovanie

Všetko v jednom kroku



Vhodná na kombinácie komponentov tI/tII podľa schválenia ETA-10/0184


  • Hliník/hliník
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na montáž hliníkových profilových plechov na hliníkové podkladové štruktúry.

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Materiál tesniacej podložky

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch tesniaceho krúžku

Bez povrchovej úpravy

Materiál tesnenia

Etylén-propylén-dién-térpolymér-kaučuk

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava s objímkou

Spôsob upínania

Šesťhran

Druh závitu

Závit do plechu

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Podzemné

Hliník

Menovitý priemer (d1)

6,3 mm

Dĺžka (l1)

32 mm

Priemer hlavy (dk)

13,2 mm

Vonkajší priemer tesniaceho krúžku (d2)

16 mm

Hrúbka podložky (h1)

3 mm

Výška hlavy (k1)

6,4 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

8,4 mm

Dĺžka závitu (so závrtným hrotom)

28,4 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS10

Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov)

6 mm

Pre hrúbku spodnej konštrukcie max.

4 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

0-16,5 mm

Schválenie

ETA-10/0184

Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max.

1200-1800 ot/min

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie