Samozávrtná skrutka, šesťhranná hlava s nákružkom a drážkou pias®
Pias, oceľ, pozinkovaná, šesťhr. hlava s prírubou
SKRUTKA ZAVRT.PIAS 6 HR ZN 4,2X19
Obj. č. 021404219
EAN 4011231272148
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vŕtanie, vytváranie závitu a doťahovanie v rámci jediného pracovného kroku
Vďaka tomu sa výrazne znižuje množstvo potrebného času a práce
Presný priemer vŕtania pre každý skrutkový spoj
Tým sa minimalizuje tolerancia závitov a vždy je zabezpečené optimálne spojenie
Predchádza chybám pri inštalácii
- Samozávrtné skrutky sa musia uťahovať pomocou vhodného vŕtacieho nástroja (napr. akumulátorovou vŕtačkou s hĺbkovým dorazom)
- Používanie úderových skrutkovačov nie je povolené
- Samozávrtné skrutky musia byť upevnené kolmo na povrch komponentu
Galvanizované samozávrtné skrutky možno použiť len na miestach, kde sa neočakáva vlhkosť. Pri kotviacich prvkoch so stavebným schválením je potrebné dodržiavať dané schválenie a obzvlášť časť 2, „Špeciálne predpisy“.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
- Vhodná najmä na použitie vo vetracích systémoch a klimatizačnej technike
- Šesťhranná hlava s drážkou na rýchle uvoľnenie v prípade opravy
![]() | |
Normy | CS |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Drážka/šesťhran |
Druh závitu | Závit do plechu |
Tvar špičky | Vŕtací hrot |
Menovitý priemer (d1) | 4,2 mm |
Dĺžka (l1) | 19 mm |
Priemer príruby (dk) | 8,8 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,25 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 3,7 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS7 |
Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov) | 3,5 mm |
Pre hrúbku spodnej konštrukcie min. | 1,5 mm |
Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max. | 1700-2500 ot/min |