Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka, šesťhranná hlava s nákružkom a drážkou pias®

Pias, oceľ, pozinkovaná, šesťhr. hlava s prírubou
SKRUTKA ZAVRT.PIAS 6 HR ZN 4,2X22

Obj. č. 021404222

EAN 4011231272162

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka, šesťhranná hlava s nákružkom a drážkou pias®

Obj. č. 021404222

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A3K)

Vŕtanie, vytváranie závitu a doťahovanie v rámci jediného pracovného kroku


Vďaka tomu sa výrazne znižuje množstvo potrebného času a práce



Presný priemer vŕtania pre každý skrutkový spoj


Tým sa minimalizuje tolerancia závitov a vždy je zabezpečené optimálne spojenie



Predchádza chybám pri inštalácii

Upozornenie
  • Samozávrtné skrutky sa musia uťahovať pomocou vhodného vŕtacieho nástroja (napr. akumulátorovou vŕtačkou s hĺbkovým dorazom)

  • Používanie úderových skrutkovačov nie je povolené

  • Samozávrtné skrutky musia byť upevnené kolmo na povrch komponentu

Galvanizované samozávrtné skrutky možno použiť len na miestach, kde sa neočakáva vlhkosť. Pri kotviacich prvkoch so stavebným schválením je potrebné dodržiavať dané schválenie a obzvlášť časť 2, „Špeciálne predpisy“.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Vhodná najmä na použitie vo vetracích systémoch a klimatizačnej technike

  • Šesťhranná hlava s drážkou na rýchle uvoľnenie v prípade opravy

Normy

CS

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Drážka/šesťhran

Druh závitu

Závit do plechu

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Menovitý priemer (d1)

4,2 mm

Dĺžka (l1)

22 mm

Priemer príruby (dk)

8,8 mm

Výška hlavy (k1)

4,25 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

3,7 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS7

Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov)

3,5 mm

Pre hrúbku spodnej konštrukcie min.

1,5 mm

Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max.

1700-2500 ot/min

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie