Samozávrtná skrutka, šesťhranná hlava s ochrannou krytkou a tesniacou podložkou vyrobená z nehrdzavejúcej ocele A2 pias®
Samozáv. sk., fas., skr. pias, A2, hl. s tes. pod.
SKRUTKA ZAVRT.PIAS 6 HR ZN WSH19 6X25
Obj. č. 021416 259
EAN 4011231272445
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tesniaca podložka pozostáva z kovovej zadnej časti z nehrdzavejúcej ocele A2 s vulkanizovaným tesnením vyrobeným z vysokokvalitného EPDM
Skrátenie času montáže pomocou vŕtacieho hrotu o 50 %:
- Vŕtanie bez stredovej perforácie
- Rezanie závitov
- Upevňovanie
Všetko v jednom kroku
Vhodná na kombinácie komponentov tI/tII podľa schválenia ETA-10/0184
- Oceľ/oceľ – pre ∅ 6,0 mm
Pozinkovanú časť tejto samozávrtnej skrutky možno použiť len na miestach bez výskytu vlhkosti. Zakrytú hlavu z nehrdzavejúcej ocele A2 možno používať na nekrytých miestach. Pri spojovacích prvkoch so stavebným povolením je potrebné dodržiavať dané povolenia a obzvlášť časť 2, „Špeciálne predpisy“.
Ø 6 mm:
- Všeobecné stavebné povolenie Z-14.1-4.
- Európske technické schválenie ETA-10/0184
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Materiál tesniacej podložky | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch tesniaceho krúžku | Bez povrchovej úpravy |
Materiál tesnenia | Etylén-propylén-dién-térpolymér-kaučuk |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava s objímkou |
Spôsob upínania | Šesťhran |
Druh závitu | Závit do plechu |
Tvar špičky | Vŕtací hrot |
Podzemné | Oceľ, Hliník |
Menovitý priemer (d1) | 6 mm |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Vonkajší priemer tesniaceho krúžku (d2) | 19 mm |
Hrúbka podložky (h1) | 4 mm |
Výška hlavy (k1) | 6,5 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 8,5 mm |
Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) | 21 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS3/8 |
Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov) | 5 mm |
Pre hrúbku spodnej konštrukcie max. | 4 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 0-10 mm |
Schválenie | ETA-10/0184 |
Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max. | 1200-1800 ot/min |