Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka, šesťhranná hlava s ochrannou krytkou a tesniacou podložkou vyrobená z nehrdzavejúcej ocele A2 pias®

Samozáv. sk., fas., skr. pias, A2, hl. s tes. pod.
SKRUTKA ZAVRT.PIAS 6 HR ZN WSH19 6X38

Obj. č. 021416 386

EAN 4011231272506

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka, šesťhranná hlava s ochrannou krytkou a tesniacou podložkou vyrobená z nehrdzavejúcej ocele A2 pias®

Obj. č. 021416 386

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Cementovaná, pozinkovaná, modrá pasivovaná oceľ So zakrytou hlavou skrutky a tesniacou podložkou vyrobená z nehrdzavejúcej ocele A2. Na upevňovanie oceľových profilov k oceľovým podkladom ≤ 4 mm

Tesniaca podložka pozostáva z kovovej zadnej časti z nehrdzavejúcej ocele A2 s vulkanizovaným tesnením vyrobeným z vysokokvalitného EPDM



Skrátenie času montáže pomocou vŕtacieho hrotu o 50 %:


  • Vŕtanie bez stredovej perforácie

  • Rezanie závitov

  • Upevňovanie

Všetko v jednom kroku



Vhodná na kombinácie komponentov tI/tII podľa schválenia ETA-10/0184


  • Oceľ/oceľ – pre ∅ 6,0 mm
Upozornenie

Pozinkovanú časť tejto samozávrtnej skrutky možno použiť len na miestach bez výskytu vlhkosti. Zakrytú hlavu z nehrdzavejúcej ocele A2 možno používať na nekrytých miestach. Pri spojovacích prvkoch so stavebným povolením je potrebné dodržiavať dané povolenia a obzvlášť časť 2, „Špeciálne predpisy“.

Ø 6 mm:


  • Všeobecné stavebné povolenie Z-14.1-4.

  • Európske technické schválenie ETA-10/0184
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Materiál tesniacej podložky

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch tesniaceho krúžku

Bez povrchovej úpravy

Materiál tesnenia

Etylén-propylén-dién-térpolymér-kaučuk

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava s objímkou

Spôsob upínania

Šesťhran

Druh závitu

Závit do plechu

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Podzemné

Oceľ, Hliník

Menovitý priemer (d1)

6 mm

Dĺžka (l1)

38 mm

Vonkajší priemer tesniaceho krúžku (d2)

16 mm

Hrúbka podložky (h1)

3 mm

Výška hlavy (k1)

6,5 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

8,5 mm

Dĺžka závitu (so závrtným hrotom)

33,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS3/8

Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov)

5 mm

Pre hrúbku spodnej konštrukcie max.

4 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

0-23 mm

Schválenie

ETA-10/0184

Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max.

1200-1800 ot/min

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie