Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka, šesťhranná hlava s podbrúsením a tesniacou podložkou piasta®

Samozávr. skrutka pre fasádne konš. piasta-podbr.
SKRUTKA ZAVRT. 6HR PIA A2 SOS.HL. 5,5X26

Obj. č. 0214955525

EAN 4045727291542

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka, šesťhranná hlava s podbrúsením a tesniacou podložkou piasta®

Obj. č. 0214955525

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.


Nehrdzavejúca oceľ A2 s vŕtacím hrotom a modulovaným závitom vyrobeným z kalenej ocele. Skrutkovanie na oceľové a hliníkové profily v oceli a hliníku bez pretáčania ≤ 2 mm

Tesniaca podložka pozostáva z kovovej zadnej časti z nehrdzavejúcej ocele A2 s vulkanizovaným tesnením vyrobeným z vysokokvalitného EPDM



Vhodná na kombinácie komponentov tI/tII podľa schválenia ETA-10/0184


  • Oceľ/oceľ pre ∅ 4,8 mm a ∅ 5,5 mm

  • Hliník/oceľ pre ∅ 4,8 mm a ∅ 5,5 mm

  • Hliník/hliník pre ∅ 4,8 mm a ∅ 5,5 mm

  • a taktiež pre oceľ s ∅ 5,5 mm/2 x oceľ (kazetové pripevnenie)


Bezzávitová časť (podbrúsenie) pod hlavou skrutky zabraňuje pretáčaniu skrutky, čím sa stykové skrutkové spoje v tenkých kovových profiloch zabezpečujú proti uvoľneniu.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Bimetal

Povrch

lamelové pozinkovanie

Materiál tesniacej podložky

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch tesniaceho krúžku

Bez povrchovej úpravy

Materiál tesnenia

Etylén-propylén-dién-térpolymér-kaučuk

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava s objímkou

Spôsob upínania

Šesťhran

Druh závitu

Závit do plechu

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Podzemné

Oceľ, Hliník

Menovitý priemer (d1)

5,5 mm

Dĺžka (l1)

26 mm

Priemer hlavy (dk)

10,9 mm

Vonkajší priemer tesniaceho krúžku (d2)

14 mm

Hrúbka podložky (h1)

4 mm

Výška hlavy (k1)

5 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

5,5 mm

Dĺžka závitu (so závrtným hrotom)

20 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS8

Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov)

4,5 mm

Pre hrúbku spodnej konštrukcie max.

2 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

0-5,0 mm

Schválenie

ETA-10/0184

Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max.

1200-1800 ot/min

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie