Samozávrtná skrutka, šesťhranná hlava s tesniacou podložkou, piasta®
Samozávrtná skr. pre fasádne konš. piasta-s tesn.
SKR-ZAVRT-6HR-PR-POD16-SW8-RUS-4,8X50
Obj. č. 0214804850
EAN 4011231274784
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tesniaca podložka pozostáva z kovovej zadnej časti z nehrdzavejúcej ocele A2 s vulkanizovaným tesnením vyrobeným z vysokokvalitného EPDM
Skrátenie času montáže pomocou vŕtacieho hrotu o 50 %:
- Vŕtanie bez stredovej perforácie
- Rezanie závitov
- Upevňovanie
Všetko v jednom kroku
Vhodná na kombinácie komponentov tI/tII podľa schválenia ETA-10/0184
- Oceľ/oceľ – pre ∅ 4,2 mm –∅6,3 mm
Taktiež podľa schválenia ETA-13/0210 na upevnenie sendvičových panelov pre ∅ 6,3 mm od dĺžky ≥ 50 mm
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Bimetal |
Povrch | lamelové pozinkovanie |
Materiál tesniacej podložky | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch tesniaceho krúžku | Bez povrchovej úpravy |
Materiál tesnenia | Etylén-propylén-dién-térpolymér-kaučuk |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava s objímkou |
Spôsob upínania | Šesťhran |
Druh závitu | Závit do plechu |
Tvar špičky | Vŕtací hrot |
Podzemné | Oceľ, Hliník |
Menovitý priemer (d1) | 4,8 mm |
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Vonkajší priemer tesniaceho krúžku (d2) | 16 mm |
Hrúbka podložky (h1) | 3 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,5 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 5,6 mm |
Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) | 35,0 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS8 |
Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov) | 4,4 mm |
Pre hrúbku spodnej konštrukcie max. | 3,0 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 12,0-32,0 mm |
Schválenie | ETA-10/0184 |
Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max. | 1700-2500 ot/min |
| Menovitý priemer | Výška hlavy (k1) | Vonkajšie upnutie (s1) | Dĺžka závrtného hrotu (lp) | Max. hrúbka materiálu na vŕtanie | Pre max. hrúbku podkladu | Odporúčaná rýchlosť spracovania |
| 4,2 mm | 4 mm | WAF7 | 4,2 mm | 3 mm | 1,5 mm | 1700 – 2500 ot./min. |
| 4,8 mm | 5,4 mm | WAF8 | 5,6 mm | 4,4 mm | 3 mm | 1700 – 2500 ot./min. |
| 5,5 mm | 5,4 mm | WAF8 | 6,9 mm | 5,25 mm | 4 mm | 1200 – 1800 ot./min. |
| 6,3 mm | 6,8 mm | WAF3/8 | 7,6 mm | 6 mm | 5 mm | 1200 – 1800 ot./min. |