Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka, šesťhranná hlava s tesniacou podložkou, piasta®

Samozávrtná skr. pre fasádne konš. piasta-s tesn.
SKR-ZAVRT-6HR-PR-POD19-SW3/8-RUS-6,3X85

Obj. č. 0214836385

EAN 4011231275965

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka, šesťhranná hlava s tesniacou podložkou, piasta®

Obj. č. 0214836385

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 150 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nehrdzavejúca oceľ A2 s vŕtacím hrotom a lisovaným závitom vyrobeným z kalenej ocele. Na upevnenie hliníkových a oceľových profilov, ako aj sendvičových prvkov k hliníkovým a oceľovým podkladom ≤ 5 mm

Tesniaca podložka pozostáva z kovovej zadnej časti z nehrdzavejúcej ocele A2 s vulkanizovaným tesnením vyrobeným z vysokokvalitného EPDM



Skrátenie času montáže pomocou vŕtacieho hrotu o 50 %:


  • Vŕtanie bez stredovej perforácie

  • Rezanie závitov

  • Upevňovanie

Všetko v jednom kroku



Vhodná na kombinácie komponentov tI/tII podľa schválenia ETA-10/0184


  • Oceľ/oceľ – pre ∅ 4,2 mm –∅6,3 mm


Taktiež podľa schválenia ETA-13/0210 na upevnenie sendvičových panelov pre ∅ 6,3 mm od dĺžky ≥ 50 mm

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Bimetal

Povrch

lamelové pozinkovanie

Materiál tesniacej podložky

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch tesniaceho krúžku

Bez povrchovej úpravy

Materiál tesnenia

Etylén-propylén-dién-térpolymér-kaučuk

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava s objímkou

Spôsob upínania

Šesťhran

Druh závitu

Závit do plechu

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Podzemné

Oceľ, Hliník

Menovitý priemer (d1)

6,3 mm

Dĺžka (l1)

85 mm

Vonkajší priemer tesniaceho krúžku (d2)

19 mm

Hrúbka podložky (h1)

4 mm

Výška hlavy (k1)

6,8 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

7,6 mm

Dĺžka závitu (so závrtným hrotom)

50,0 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS3/8

Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov)

6,0 mm

Pre hrúbku spodnej konštrukcie max.

5,0 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

31,5-62,0 mm

Schválenie

ETA-10/0184, ETA-13/0210

Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max.

1200-1800 ot/min

Menovitý
priemer
Výška hlavy (k1) Vonkajšie
upnutie (s1)
Dĺžka
závrtného hrotu (lp)
Max. hrúbka
materiálu na vŕtanie
Pre max. hrúbku
podkladu
Odporúčaná
rýchlosť spracovania
4,2 mm 4 mm WAF7 4,2 mm 3 mm 1,5 mm 1700 – 2500 ot./min.
4,8 mm 5,4 mm WAF8 5,6 mm 4,4 mm 3 mm 1700 – 2500 ot./min.
5,5 mm 5,4 mm WAF8 6,9 mm 5,25 mm 4 mm 1200 – 1800 ot./min.
6,3 mm 6,8 mm WAF3/8 7,6 mm 6 mm 5 mm 1200 – 1800 ot./min.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie