Samozávrtná skrutka, šesťhranná hlava so závitom do dreva a tesniacou podložkou piasta®
Samozávr. skr., fasáda, šesťhran, tesn. podložka
SKRUTKA 6HR PIASTA WSH14 ZN/A2 6,0X90
Obj. č. 021485690
EAN 4046778775159
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tesniaca podložka pozostáva z kovovej zadnej časti z nehrdzavejúcej ocele A2 s vulkanizovaným tesnením vyrobeným z vysokokvalitného EPDM
Skrutka s tesniacou podložkou ∅ 14 mm, 3 mm EPDM je vhodná najmä na upevňovanie vlnitých profilov (napr. 18/76) na drevené podklady
Vhodná na kombinácie komponentov tI/tII podľa schválenia ETA-10/0184
- Oceľ/drevo
- Hliník/drevo
Hrúbka materiálu, do ktorého sa má vŕtať, je max. 2 mm. V jednom kroku však môžete navŕtať dva plechy (2 x 1,5 mm).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2, 1.4301 |
Povrch | lamelové pozinkovanie |
Materiál tesniacej podložky | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch tesniaceho krúžku | Bez povrchovej úpravy |
Materiál tesnenia | Etylén-propylén-dién-térpolymér-kaučuk |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava s objímkou |
Spôsob upínania | Šesťhran |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Tvar špičky | Vŕtací hrot |
Podzemné | Drevo |
Menovitý priemer (d1) | 6 mm |
Dĺžka (l1) | 90 mm |
Vonkajší priemer tesniaceho krúžku (d2) | 14 mm |
Hrúbka podložky (h1) | 4 mm |
Výška hlavy (k1) | 5,4 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 5,7 mm |
Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) | 77 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS8 |
Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov) | 2 mm |
Pre hrúbku spodnej konštrukcie min. | 40 mm |
Schválenie | ETA-10/0184 |
Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max. | 1200-1800 ot/min |