Samozávrtná skrutka s polguľovou hlavou a manžetou Sheetite®
SHEETITE DBS, pozink. oceľ, plochá hl. s manž. TXP
Obj. č. 0209902306
EAN 4063274014391
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Oceľ, pozinkovaná, ozubenie pod hlavou, hexalobulárna (TXplus)
Účinné pripojenie (tenkých) plechov
- Priame skrutkovanie
- Optimalizovaná kapacita vďaka prierezu kruhového drieku
- Flexibilné vyhotovenie s perforáciou
- Zlepšené vyhľadávanie otvorov vďaka okrúhlemu hrotu
- Nízke uťahovacie momenty
- Spoľahlivá montáž
- Nie je potrebné rezanie ani opracovanie závitu
- Samosvorné usadenie závitu bez vôle
- Ozubenie pod hlavou pre vyšší záberový moment
UpozornenieVhodnosť skrutky Sheetite® pre danú aplikáciu alebo komponent sa musí vopred určiť testovaním!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Na bezpečné spojenie v tenkom plechu (pribl. do 520 N/mm²)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M3 |
Dĺžka (l1) | 6 mm |
Priemer hlavy (dk) | 7,50 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,52 mm |
Vnútorný pohon | TXP10 |
Tvar hlavy | Gombíková hlava s nákružkom |
Materiál | Oceľ |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Ozubenie |
Povrch | Pozinkované |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |