Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka so šesťhrannou hlavou

SCR-DBIT-HEX-FLG-ISO15480(A2K)-4,8X13

Obj. č. 504934813

EAN 4064154361796

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka so šesťhrannou hlavou

Obj. č. 504934813

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Podľa normy EN ISO 15480 (nahrádza DIN 7504K), šesťhranná hlava, povrchová úprava: Modrá pasivovaná (A2K)
  • Vŕtanie, rezanie závitov a skrutkovanie v jednom kroku

  • Výrazne skracuje čas a zmenšuje námahu


Samozávrtná skrutka so šesťhrannou hlavou


Ideálne na spoje oceľ/oceľ (napr. plechové profily) do 1,25 mm a spoje oceľ/oceľ do 2 × 1,25 mm

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

ISO 15480

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava s prírubou

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Závit do plechu

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Menovitý priemer (d1)

4,8 mm

Dĺžka (l1)

13 mm

Priemer hlavy (dk)

10,5 mm

Priemer príruby (dk)

10,5 mm

Výška hlavy (k1)

4,3 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

5,0 mm

Dĺžka závitu (so závrtným hrotom)

9,4 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS8

Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov)

4,4 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie