Samozávrtná skrutka so šesťhrannou hlavou
SCR-DBIT-HEX-FLG-ISO15480(A2K)-6,3X25
Obj. č. 504936325
EAN 4057709660994
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vŕtanie, rezanie závitov a skrutkovanie v jednom kroku
- Výrazne skracuje čas a zmenšuje námahu
Samozávrtná skrutka so šesťhrannou hlavou
Ideálne na spoje oceľ/oceľ (napr. plechové profily) do 1,25 mm a spoje oceľ/oceľ do 2 × 1,25 mm
Hárky údajov(X)
Normy | ISO 15480 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava s prírubou |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Závit do plechu |
Tvar špičky | Vŕtací hrot |
Menovitý priemer (d1) | 6,3 mm |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Priemer hlavy (dk) | 13,5 mm |
Priemer príruby (dk) | 13,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 5,9 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 7,5 mm |
Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) | 19,2 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS10 |
Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov) | 6 mm |