Samozávrtná skrutka so šesťhrannou hlavou, nákružkom a ozubením pod hlavou pias®
Oceľ, pozink., šesťhr. hlava s nákružkom, s ozub.
Obj. č. 0207014219
EAN 4047376500853
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná. S nákružkom a ozubením pod hlavou.
Upozornenie
- Samozávrtné skrutky sa musia uťahovať pomocou vhodného vŕtacieho nástroja (napr. akumulátorovou vŕtačkou s hĺbkovým dorazom)
- Používanie úderových skrutkovačov nie je povolené
- Samozávrtné skrutky musia byť upevnené kolmo na povrch komponentu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre použitie v plechoch z nelegovanej ocele
![]() | |
Normy | DIN 7504, CS |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Šesťhran |
Druh závitu | Závit do plechu |
Tvar špičky | Vŕtací hrot |
Menovitý priemer (d1) | 4,2 mm |
Dĺžka (l1) | 19 mm |
Priemer príruby (dk) | 8,18 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,1 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 3,7 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS7 |