Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka so šesťhrannou hlavou, nákružkom a ozubením pod hlavou pias®

Oceľ, pozink., šesťhr. hlava s nákružkom, s ozub.

Obj. č. 0207014813

EAN 4047376501041

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka so šesťhrannou hlavou, nákružkom a ozubením pod hlavou pias®

Obj. č. 0207014813

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná. S nákružkom a ozubením pod hlavou.
Upozornenie
  • Samozávrtné skrutky sa musia uťahovať pomocou vhodného vŕtacieho nástroja (napr. akumulátorovou vŕtačkou s hĺbkovým dorazom)

  • Používanie úderových skrutkovačov nie je povolené

  • Samozávrtné skrutky musia byť upevnené kolmo na povrch komponentu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre použitie v plechoch z nelegovanej ocele

Normy

ISO 10666

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Šesťhran

Druh závitu

Závit do plechu

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Menovitý priemer (d1)

4,8 mm

Dĺžka (l1)

13 mm

Priemer príruby (dk)

10 mm

Výška hlavy (k1)

4,3 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS8

Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov)

4,0 mm

Pre hrúbku spodnej konštrukcie min.

1,7 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie