Samozávrtná skrutka so šesťhrannou hlavou, nákružkom a ozubením pod hlavou pias®
Oceľ, pozink., šesťhr. hlava s nákružkom, s ozub.
SKRUTKA-ZAVRT-6HR-SOS-SW7-(A2K)-4,2X13
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná. S nákružkom a ozubením pod hlavou.
Upozornenie
- Samozávrtné skrutky sa musia uťahovať pomocou vhodného vŕtacieho nástroja (napr. akumulátorovou vŕtačkou s hĺbkovým dorazom)
- Používanie úderových skrutkovačov nie je povolené
- Samozávrtné skrutky musia byť upevnené kolmo na povrch komponentu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Pre použitie v plechoch z nelegovanej ocele
![]() | |
Normy | ISO 10666 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Šesťhran |
Druh závitu | Závit do plechu |
Tvar špičky | Vŕtací hrot |
Menovitý priemer (d1) | 4,2 mm |
Dĺžka (l1) | 13 mm |
Priemer príruby (dk) | 8,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,1 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 3,7 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS7 |
Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov) | 2,5 mm |
Pre hrúbku spodnej konštrukcie min. | 1,5 mm |