Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka so šošovkovitou hlavou, tvar C so zápustnou hlavou H

ISO 7051, oceľ, pozinkovaná, H, tvar C
SKR SOSZAP ISO7051 C H2 A2K 3,5X9,5

Obj. č. 011783595

EAN 4053479722382

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka so šošovkovitou hlavou, tvar C so zápustnou hlavou H

Obj. č. 011783595

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
  • Samozávrtné skrutky patria do sortimentu závitotvorných skrutiek. Tieto skrutky si vytvárajú vlastný protizávit, keď sa zavádzajú do vopred pripraveného základného otvoru

  • Pokyny na určenie správneho priemeru otvoru sa uvádzajú v norme DIN 7975
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

ISO 7051

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Tvar hlavy

Zápustná šošovkovitá hlava

Spôsob upínania

Krížová hlava

Vnútorný pohon

H2

Menovitý priemer (d1)

3,5 mm

Priemer hlavy (dk)

8,2 mm

Dĺžka (l1)

9,5 mm

Výška hlavy (k1)

2,35 mm

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Stúpanie

1,3 mm

Trieda výrobku

A

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie