Samozávrtná skrutka so šošovkovitou hlavou, tvar C so zápustnou hlavou H
ISO 7051, oceľ, pozinkovaná, H, tvar C
SKR SOSZAP ISO7051 C H2 A2K 4,2X19
Obj. č. 011784219
EAN 4053479722665
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
- Samozávrtné skrutky patria do sortimentu závitotvorných skrutiek. Tieto skrutky si vytvárajú vlastný protizávit, keď sa zavádzajú do vopred pripraveného základného otvoru
- Pokyny na určenie správneho priemeru otvoru sa uvádzajú v norme DIN 7975
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Normy | ISO 7051 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Tvar hlavy | Zápustná šošovkovitá hlava |
Spôsob upínania | Krížová hlava |
Vnútorný pohon | H2 |
Menovitý priemer (d1) | 4,2 mm |
Priemer hlavy (dk) | 9,4 mm |
Dĺžka (l1) | 19 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,6 mm |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Stúpanie | 1,3 mm |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |