Samozávrtná skrutka so šošovkovitou hlavou, tvar C so zápustnou hlavou H
ISO 7051, oceľ, pozinkovaná, H, tvar C
SKR SOSZAP ISO7051 C H2 A2K 4,2X32
Obj. č. 011784232
EAN 4053479722771
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
- Samozávrtné skrutky patria do sortimentu závitotvorných skrutiek. Tieto skrutky si vytvárajú vlastný protizávit, keď sa zavádzajú do vopred pripraveného základného otvoru
- Pokyny na určenie správneho priemeru otvoru sa uvádzajú v norme DIN 7975
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
|  | |
| Normy | ISO 7051 | 
| Materiál | Oceľ | 
| Povrch | Pozinkované | 
| Tvar hlavy | Zápustná šošovkovitá hlava | 
| Spôsob upínania | Krížová hlava | 
| Vnútorný pohon | H2 | 
| Menovitý priemer (d1) | 4,2 mm | 
| Priemer hlavy (dk) | 9,4 mm | 
| Dĺžka (l1) | 32 mm | 
| Výška hlavy (k1) | 2,6 mm | 
| Druh závitu | Závit do plechu | 
| Vyhotovenie závitu | Úplný závit | 
| Stúpanie | 1,3 mm | 
| Trieda výrobku | A | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno | 
| Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |