Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka so šošovkovitou hlavou, tvar C so zápustnou hlavou Z

DIN 7983, nehr. o. A2, bez p. úp., Z, tv. C, s hr.

Obj. č. 0124052916

EAN 4038898711674

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka so šošovkovitou hlavou, tvar C so zápustnou hlavou Z

Obj. č. 0124052916

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7983, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, tvar C, zapustená hlava Z.

Samozávrtné skrutky patria do sortimentu závitotvorných skrutiek. Pri uťahovaní do vopred pripraveného základného otvoru si tieto skrutky vytvárajú vlastný protizávit.



Orientačné hodnoty na určenie správneho priemeru otvoru sa uvádzajú v norme DIN 7975.



Tvar C = závit s hrotom


Tvar F = závit bez hrotu


Tvar R = závit s oblým hrotom

Upozornenie

Skrutky do plechu z nehrdzavejúcej ocele sú slabšie než skrutky do plechu z cementovanej ocele. Znamená to, že tieto skrutky nemôžu vytvoriť proti závit v plechu. Z tohto dôvodu sú vhodné len na použitie v mäkkých materiáloch, ako je napríklad hliník.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 7983

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

C

Tvar hlavy

Zápustná šošovkovitá hlava

Spôsob upínania

PZ

Vnútorný pohon

Z1

Menovitý priemer (d1)

2,9 mm

Priemer hlavy (dk)

5,5 mm

Dĺžka (l1)

16 mm

Výška hlavy (k1)

1,7 mm

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie