Samozávrtná skrutka so šošovkovitou hlavou, tvar C so zápustnou hlavou Z
DIN 7983, nehr. o. A2, bez p. úp., Z, tv. C, s hr.
Obj. č. 0124054832
EAN 4048539290659
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Samozávrtné skrutky patria do sortimentu závitotvorných skrutiek. Pri uťahovaní do vopred pripraveného základného otvoru si tieto skrutky vytvárajú vlastný protizávit.
Orientačné hodnoty na určenie správneho priemeru otvoru sa uvádzajú v norme DIN 7975.
Tvar C = závit s hrotom
Tvar F = závit bez hrotu
Tvar R = závit s oblým hrotom
Skrutky do plechu z nehrdzavejúcej ocele sú slabšie než skrutky do plechu z cementovanej ocele. Znamená to, že tieto skrutky nemôžu vytvoriť proti závit v plechu. Z tohto dôvodu sú vhodné len na použitie v mäkkých materiáloch, ako je napríklad hliník.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
|  | |
| Normy | DIN 7983 | 
| Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 | 
| Povrch | Bez povrchovej úpravy | 
| Forma | C | 
| Tvar hlavy | Zápustná šošovkovitá hlava | 
| Spôsob upínania | PZ | 
| Vnútorný pohon | Z2 | 
| Menovitý priemer (d1) | 4,8 mm | 
| Priemer hlavy (dk) | 9,5 mm | 
| Dĺžka (l1) | 32 mm | 
| Výška hlavy (k1) | 3 mm | 
| Druh závitu | Závit do plechu | 
| Vyhotovenie závitu | Úplný závit | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno | 
| Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |