Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka so šošovkovitou hlavou, tvar C so zápustnou hlavou Z

DIN 7983, oceľ, pozinkovaná, Z, tvar C, s hrotom

Obj. č. 0117204822
EAN 4038898253136

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka so šošovkovitou hlavou, tvar C so zápustnou hlavou Z

Obj. č. 0117204822

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7983, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), tvar C, drážka H.
  • Samozávrtné skrutky patria do sortimentu závitotvorných skrutiek. Tieto skrutky si vytvárajú vlastný protizávit, keď sa zavádzajú do vopred pripraveného základného otvoru

  • Pokyny na určenie správneho priemeru otvoru sa uvádzajú v norme DIN 7975
Upozornenie
  • Tvar C = s hrotom

  • Tvar F = bez hrotu

  • Tvar R = oblý hrot
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 7983

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Forma

C

Tvar hlavy

Zápustná šošovkovitá hlava

Spôsob upínania

PZ

Vnútorný pohon

Z2

Menovitý priemer (d1)

4,8 mm

Priemer hlavy (dk)

9,5 mm

Dĺžka (l1)

22 mm

Výška hlavy (k1)

3 mm

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie