Samozávrtná skrutka so šošovkovitou hlavou, tvar C so zápustnou hlavou Z
DIN 7983, oceľ, pozinkovaná, Z, tvar C, s hrotom
Obj. č. 0117204825
EAN 4038898253150
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7983, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), tvar C, drážka H.
- Samozávrtné skrutky patria do sortimentu závitotvorných skrutiek. Tieto skrutky si vytvárajú vlastný protizávit, keď sa zavádzajú do vopred pripraveného základného otvoru
- Pokyny na určenie správneho priemeru otvoru sa uvádzajú v norme DIN 7975
Upozornenie
- Tvar C = s hrotom
- Tvar F = bez hrotu
- Tvar R = oblý hrot
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 7983 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Forma | C |
Tvar hlavy | Zápustná šošovkovitá hlava |
Spôsob upínania | PZ |
Vnútorný pohon | Z2 |
Menovitý priemer (d1) | 4,8 mm |
Priemer hlavy (dk) | 9,5 mm |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Výška hlavy (k1) | 3 mm |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |