Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka so šošovkovitou hlavou, tvar F, s drážkou

Skrutka do plechu DIN 7981, A2, H, tvar F

Obj. č. 0119014216

EAN 4055375760895

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka so šošovkovitou hlavou, tvar F, s drážkou

Obj. č. 0119014216

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7981, nehrdzavejúca oceľ A2, obyčajná, valcová hlava PH, tvar F
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

F

Menovitý priemer (d1)

4,2 mm

Dĺžka (l1)

16 mm

Priemer hlavy (dk)

8,2 mm

Výška hlavy (k1)

3,05 mm

Vnútorný pohon

H2

DIN

7981

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Normy

DIN 7981

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar špičky

F

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie